エスコ
[S] 手袋 ナイロン・ポリエステル・天然ゴムコート
天然ゴムを手の甲までコートし、非常に柔らかく通気性があります。
手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。
仕様
●サイズ:S●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):75●厚み:1.4mm●カラー:本体/ブルー 裾/グリーン●材質:樹脂部/天然ゴム、繊維部/ナイロン・ポリエステル・その他●入数:1双
アズワン品番
65-9252-46
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63992987
EA354GD-70
オープン
¥
560
¥
616
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください