虫よけスプレー EA941Fシリーズ

虫よけスプレー EA941Fシリーズ - エスコ

家族みんなで使えるやさしい水性タイプ。 虫よけ効果が長時間持続します。
蚊はもちろん、マダニやノミ、ブユ、ヤマビル、イエダニ、サシバエ、トコジラミ、アブなどの害虫にも優れた効果を発揮します。
虫よけ成分を10%配合しているので、効果が長時間持続します。
お肌にやさしい潤水成分ヒアルロン酸Na配合。ウォーターベースなので素肌にしっとりなじみます。舞いちりも少なく、どなたでも安心してお使いいただけます。

仕様●内容量:60mL●有効期間:5~6時間●対象害虫:蚊、ノミ、トコジラミ、イエダニ、サシバエ、マダニ、ブユ、アブ、ヤマビル●成分:潤水成分ヒアルロン酸Na●爽やかなシトラスマリンの香りアズワン品番65-9315-07内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63993669EA941F-1
オープン
590
649(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする