DINレール取付用端子アクセサリ エンドキャップ

DINレール取付用端子アクセサリ エンドキャップ - SIEMENS

ピンバスバー 5ST3 76 用エンドキャップのセット。グレー、セット構成:右キャップ x 1 / 左キャップ x 1

仕様●種類:エンドキャップ●併用可能製品:ピンバスバー 5ST376●コード番号:187-5220アズワン品番65-7483-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639938365ST3766
1,430
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする