日本サニパック
業務用ポリ袋 Nシリーズ
幅広いラインナップの業務用ゴミ袋
仕様
●サイズ:650×800×0.040mm●色:青●入数:10枚×40冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393264492
アズワン品番
65-8126-39
内容量
1ケース(40冊×10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63994694
N-49
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください