山洋電気
軸流ファン 電源電圧:24 V dc dc 120 x 120 x 25mm
仕様
●寸法:120 x 120 x 25mm●高さ:120mm●消費電力:7.2W●奥行:25mm●コード番号:236-8470
アズワン品番
65-8054-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63995385
9RA1248P4G001
¥
8,260
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください