真空ポンプ M/58102シリーズ

真空ポンプ M/58102シリーズ - NORGREN

IMI Norgren 多段真空ポンプは、高速応答を備え、小型軽量です。アルミ製ハウジングとスチール製マウントを備えています。低騒音 取り付けは簡単です

仕様●メーカーシリーズ:M/58102●最高真空圧力:-0.87バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:285L/min●使用圧力:6バール●コード番号:220-3870アズワン品番65-7966-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63995604M/58102/60
284,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする