エスコ
発泡ポリエチレンフォーム EA997XPシリーズ
ツールボックスなどに
仕様
●サイズ(mm):610×1220●厚み(mm):57●色:黒/赤●材質:ポリエチレン
アズワン品番
65-9343-25
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63996749
EA997XP-17
オープン
¥
7,810
¥
8,591
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください