エスコ
手袋(ニトリルゴムコーティング/黒) EA354DEシリーズ
仕様
●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):176●中指長さ(mm):77●厚み:0.9●材質:手袋/ポリエステル100% 掌部/ニトリルゴム●色:黒●耐油性・耐突き刺し性能に優れたニトリルコートタイプ●薄手タイプ
アズワン品番
65-9251-41
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63997318
EA354DE-7
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください