KOA
1/2W金属皮膜抵抗 MF1シリーズ
仕様
●抵抗値:3.6Ω●カラーコード:橙青黒銀茶●定格電力:1/2W●抵抗値許容差:±1%●抵抗温度係数:±200●最高使用電圧:350V●最高過負荷電圧:700V●耐電圧:700V●抵抗値寸法:9.0mm~Φ3.5mm
アズワン品番
67-0356-23
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63997370
MF1/2LC3R60F
¥
50
¥
48
¥
53
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください