曜日別特売

ドラム缶オイルポンプ(エアー式) EA990YAシリーズ

ドラム缶オイルポンプ(エアー式) EA990YAシリーズ - エスコドラム缶オイルポンプ(エアー式) EA990YAシリーズ - エスコ

※ドラム缶は別売です。
1馬力(0.75kw)のコンプレッサーで駆動します。
ドラム缶内の液体を無駄なく吐出。残液は約200CC

仕様●吐出量:55L/min●エアー消費量:55L/min●適用:オイル●ホース長:2m●重量:4.3kg●材質:本体・ノズル/アルミ・真鍮・ステンレス パッキン/ニトリルゴム・フッ素ゴム ホース/PVC●粘度:3,000CP以下●アース線:無●ノズル:手動ガン●押上揚程:2m●ノズル外径:Φ25mm●ノズル長:60mm●全長:1056mm●使用コンプレッサー:0.75kWアズワン品番65-9340-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63997966EA990YA-3
オープン
115,600
127,160(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする