SAM
CADENAS
SAM OUTILLAGE 南京錠。純黄銅製ボディ 小型サイズ
仕様
●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:16mm●南京錠:なし●風雨耐性:なし●材質:真鍮●コード番号:221-5755
アズワン品番
65-7972-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63999339
CAD-30
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください