エスコ
48.6mm 単管パイプ用キャップ
仕様
●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×30●重量(g):260●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N●パイプと金具接続時の引張強度:578g●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番
65-9319-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63999479
EA948TF-32
オープン
¥
825
¥
908
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください