Φ5mm スーパーデラックス パワー赤外線LED(Ir-LED)10個入 OSIシリーズ

Φ5mm スーパーデラックス パワー赤外線LED(Ir-LED)10個入 OSIシリーズ - OPTO SUPPLYΦ5mm スーパーデラックス パワー赤外線LED(Ir-LED)10個入 OSIシリーズ - OPTO SUPPLYΦ5mm スーパーデラックス パワー赤外線LED(Ir-LED)10個入 OSIシリーズ - OPTO SUPPLY

[砲弾型]Φ5mmサイズのスーパーデラックス パワー赤外線LEDです。リード端子に放熱用サーマルパッドを備え、最大100mAの順電流、高い放射光出力を実現しています。リモコンやIrDAデータ通信、エンコーダーなどに適しています。波長(WD)は850nmです。

仕様●入数:10個入●形状:砲弾型●不可視光線●レンズ:Φ5mm 透明●順電圧(VF):1.6V(typ. @IF=100mA)●放射束:60mW(typ. @IF=100mA)●指向角:15°(2θ1/2 @IF=100mA)●波長(WP):850nm(typ. @IF=100mA)●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-66内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63999610OSI3NA5111Y-10P
780
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする