曜日別特売

IC REG MULT CONFG ADJ 5A TO220-7

IC REG MULT CONFG ADJ 5A TO220-7 - Texas Instruments

IC REG MULT CONFG ADJ 5A TO220-7

仕様●機能:ステップアップ、ステップアップ/ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:昇圧、フライバック、フォワードコンバータ●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.23V●電圧 - 出力(最大):60V●電流 - 出力:5A(スイッチ)●周波数 - スイッチング:100kHz~200kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-7成形フォームドリード●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-7アズワン品番67-0406-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63999820LM2588T-ADJ/NOPB
1,480
1,398
1,538(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする