TAKMAN
10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ
仕様
●定格電力:10W●抵抗値:62Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個
アズワン品番
67-0436-97
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63999908
RWBS10-62ΩJ
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください