ABB
CR-U024DC2L Pluggable interface relay 2c
仕様
●コイル電圧:24V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9500
アズワン品番
65-8066-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64000084
1SVR405621R1100 CR-U024DC2L
¥
3,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください