曜日別特売

大型強力スターラー

大型強力スターラー - 日伸理化

大形・強磁力形
ポリバケツでの撹拌も可能な大容量撹拌翼形です。
持ち運びのために把手をつけました。
つまみでデジタル表示の回転数の設定ができます。

仕様●拌容量 1~30L●撹拌台寸法 W350×D350mm SUS-304●回転数 100~1400rpm デジタル回転計付●モーター インダクション●回転制御方式 フィードバック制御●外形寸法 W408×D370×H164mm●重量 約8.2kg●電源 AC100V 1A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 本体把手・撹拌子60mm1個アズワン品番65-8130-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64000337SW-030
198,000
189,800
208,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする