エスコ
作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズ
マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。
衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
仕様
●仕様:マグネット付アームタイプ●明るさ:1900lm●連続点灯:9時間●重量:3.4kg●電球:LED球72個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約5時間●作業灯サイズ:245×180×300(H)mm●材質:樹脂、アルミダイカスト、LED基盤、マグネット●付属品:Φ66マグネット×3個、ACアダプター、防眩シート、LED電球色シート、ソフトキャリングケース●防雨構造(IP65)●屋外用●明るさ2段階切替え可能●雨や水の侵入を防ぐ防水キャップ付き●本体背面は丈夫なアルミダイカスト製
アズワン品番
65-9286-03
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64001764
EA814EC-37
オープン
¥
45,300
¥
49,830
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください