フィンピペットデジタル

フィンピペットデジタル - Finn

人間工学に基づいたスマートな計量設計と高い精度が人気のマイクロピペット
▼細身デザインの軽量設計
▼フルオートクレーブ対応
▼軽い力でチップを外せるソフトタッチチップイジェクション
▼精度向上のため微量モデルに導入、スーパーブローアウト
▼セキュリティー向上 セーフティーラベル

仕様●チャンネル:16●容量レンジ(μL):5~50●可変ステップ(μL):0.5●カラーコード:ターコイズ●適合Finntip:50●※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。アズワン品番65-5641-20内容量1本
注意
※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640025074510070
182,580
179,800
197,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする