曜日別特売

T-Max U-ロック ねじ切りチップ(330)1セット(10個入) R166.39G24RD03100シリーズ

T-Max U-ロック ねじ切りチップ(330)1セット(10個入) R166.39G24RD03100シリーズ - サンドビック

T-Max ツイン-ロックねじ切りチップ
コーティング超硬チップ
API丸V型
加工ピッチ:10山用

仕様●T-MaxU-ロックネジ切リチップ1125●材質/仕上:超硬●コード番号:573-6480アズワン品番65-8220-55内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64002769R166.39G24RD03100
80,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする