サンケイ
アルミ折りたたみ椅子 座布張りタイプ
また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。
JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。
仕様
●折りたたみ寸法(mm):W514×D91×H894●展開寸法(mm):W514×D463×H745●座高(mm):433●重量:2.5kg●背座:ポリプロピレン樹脂成型品●座パッド:布張り●フレーム:Φ22.0アルミパイプ、粉体塗装
アズワン品番
65-9410-15
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64003636
SCF64-MY
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください