曜日別特売

銀のスプーン三ツ星グルメ 香るお魚仕立て

銀のスプーン三ツ星グルメ 香るお魚仕立て - ユニ・チャーム
(1件のレビュー)

猫ちゃんが喜ぶおいしさがひと箱に4種類詰まった贅沢な逸品。カリッと食感の粒が入って、色々な食感が楽しめます。抜群のおいしさと優れた栄養バランスを実現した全成長段階用総合栄養食。ねこの下部尿路の健康維持に配慮して、マグネシウム量を調整(含有量:0.08%:標準値)。おいしさと豊かな風味を逃さない、食べきり小分けパック20g(標準)×10袋。

仕様●主原料:穀類(トウモロコシ、小麦粉、コーングルテンミール、パン粉)、肉類(ポークミール、チキンミール、ビーフミール、チキンエキス)、油脂類、魚介類(フィッシュエキス、フィッシュミール、鰹節、鮪節、カツオミール、マグロミール、煮干パウダー、白身魚ミール、乾燥シラス、タイエキス、ホタテエキス)、ビール酵母、酵母エキス、野菜類(ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、リン、亜鉛)、調味料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、着色料(二酸化チタン、赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)●内容量:200g●ペットフードですアズワン品番65-9129-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64003837-
510
509
560(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-03
用途: 看板猫のごはん
有限会社アスコ通信特機

猫は匂いで食べ物を選ぶみたいでよく食べてくれます。
これにしてから他のは食べなくなりました、気に入ってくれたみたいですけどちょっと高くつきます。
少量ずつ小分けしてあるのでいつも新鮮なのが与えられます。
もう少し納期が早くなれば良いのですけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする