曜日別特売

DIN48 LCD Multifunction Digita

DIN48 LCD Multifunction Digita - TEMPATRON

Tempatron TF48 デュアル 4 桁タイマリレーは 7 → 24 V ac / 9 → 30 V dc で駆動し、多機能で時間範囲の広い時間遅延リレーです。産業用途に適しています。チェンジオーバー 1 個及び NO リレー出力 1 個を備え、これらのコンタクトは、2 つの時限出力、又は 1 つの時間及び 1 つの瞬時出力として構成できます。緑色 LCD ディスプレイタイマー 13 種類のプログラム可能なタイミングモード EEPROM メモリ(最小 10 年)

仕様●電源電圧:7-24V ac●取り付けタイプ:パネルマウント●コンタクト数:2●タイマ機能の数:Interval●タイマ機能の数:13●スイッチ設定:SPDT●コード番号:201-6977アズワン品番65-8089-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64004248TF48ML
80,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする