Tecan用ネスト型チップ EV-200-NTRシリーズ

Tecan用ネスト型チップ EV-200-NTRシリーズ AXYGEN

Axygen(R)は、Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius、Zymark(R)/Caliper、Biotek(R)、Dynamic Devices自動化システム用のチップ製品を幅広く取り揃えています。
これらのチップは、厳しいプロセス管理と自動化された製造システムの基、精密な仕様で製造され、均一な精度と品質を備えています。
チップはRNase/DNaseフリーとノンパイロジェニックを保証しています。
滅菌済みと滅菌なし、フィルター付きとフィルターなし、ワイドボアタイプからお選びいただけます。
透明ポリプロピレンチップは、96ウェルフォーマット用にデザインされており、Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius(MCA96 head)、Zymark(R)/Caliper RapidPlate(R)、SciClone(R)、Zephyr(R)(HV96 head)、Biotek(R) Precision(TM)、Precision XS 8、12 head、Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol、96-Ch.-Low Vol headに適合します。
▼MCA96ヘッド用ネスト型
▼96チップフォーマット
▼透明ポリプロピレン
▼RNase/DNaseフリーを保証
▼ノンパイロジェニック
▼滅菌なし
▼互換性:Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius with(MCA96 head)、Zymark(R)/Caliper RapidPlate(R)、SciClone(R)、Zephyr(R)(HV96 head)、Biotek(R) Precision(TM)、Precision XS 8、12 head、Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol、96-Ch.-Low Vol head

仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:3840/ケース●ブランド:Axygen(R)●チップフォーマット:96本/ラック●チップ:Standard●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:あり●パッケージフォーマット:8ウェハー/スタック、5スタック/ケース●オートクレーブ可能:なし●最大容量:200μL●チップ形状:ラウンド●パッケージング:ネスト型チップラック●Tip Feature:Standard●Series:EV●Packaging Configuration:8 Stacked●使用可能モデル:Tecan●モデル:Freedom EVO●パック/ケース:40 Racks/Case アズワン品番65-3963-37 内容量1ケース(5パック×768個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64004266 EV-200-NTR-S
50,100
49,980
54,978 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする