ピペッティングシステム(マニュアル)

ピペッティングシステム(マニュアル) - Finn

ClipTipが今までのピペット操作のトラブルを解消
▼チップの装着のOn/Offの確認が容易
▼軽い力でチップ着脱が可能で緩みのないチップ装着を実現
▼マルチチャンネルも瞬時に!全てのチップコーンをシール
ClipTip(専用チップ)
▼インターロッキング、スナップ&リップシールの2種類のチップフィッティングシステムを採用
▼液切れ抜群のローリテンションチップを採用(インターロッキング)
▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリーの品質保証

仕様●チャンネル:8●容量レンジ(μL):5~50●可変ステップ(μL):0.1●カラーコード:パープル●適合ClipTip:ClipTip 50アズワン品番65-5641-49内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640053954661120N
140,260
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする