リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラープランジャXCMN2102L1

リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラープランジャXCMN2102L1 - TELEMECANIQUE SENSORS

Telemecanique リミットスイッチ
Telemecanique XCMN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成され、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。このシリーズは、反復動作専用のモノリシックリミットスイッチで構成されています。
リミットスイッチの仕組み
リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、デバイスはコンタクトを操作して電気接続を確立又は切断します。

仕様●アクチュエータタイプ:ローラープランジャ●回路:双極●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP65●電流 Max:6A●材質:プラスチック●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:ケーブル●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●深さ:70.4mm●操作力:7 N●コード番号:125-8468アズワン品番65-7824-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64005709XCMN2102L1
8,330
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする