サンドビック
T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入)
一般旋削加工に適しています。荒加工用。
厚さ(mm)
6.35
切削領域
荒切削
チップ形状
菱形(80°)
チップ逃げ角(°)
0
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
コーナーR(mm)
適合被削材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63977395
CNMG160608MR
15.3199
0.7938
PK
¥
29,400
取扱い終了
返品不可
63978454
CNMG190612MR
18.1439
1.1906
M
¥
36,700
取扱い終了
返品不可
64005727
CNMG190616MR
17.7439
1.5875
M
¥
35,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください