WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 8mm 1袋 10個入
仕様
●本体長さ:8mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2905
アズワン品番
65-7919-57
内容量
1袋(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64005770
970080144
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください