”カレイプレススペーサー”(スチール)

”カレイプレススペーサー”(スチール) - ポップリベット・ファスナー

専用工具が不要で既存の空圧式・油圧式プレス装置で簡単に取り付けが可能です。

用途
薄い板厚や、溶接しにくい母材質のスペーサー取り付けに。
材質
スチール(表面処理:ニッケルメッキ)
対辺(mm)
6
ねじ径
M3×0.5
ねじ長
全ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(1000個)
注意
※パンチ側の下穴からの圧入を推奨いたします。
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06810829SP-315-60D-40H159-61704
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
06813182SP-309-60D-70H159-46467
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06813647SP-315-60D-35H159-61263.5
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
06814889SP-309-60D-30H159-61693
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06816368SP-315-60D-30H159-61453
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06816411SP-309-60D-35H159-62243.5
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
06816797SP-309-60D-40H159-46404
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
06816946SP-315-60D-70H159-61277
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06817077SP-315-60D-60H159-61736
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする