フエニックス・コンタクト
アースモジュラ端子台 1極 DINレール 緑 黄 1袋 10個入
仕様
●アース端子台タイプ:DINレール●ケーブルCSA:50mm2●色:緑, 黄●極数:1●コード番号:240-7185
アズワン品番
65-7493-22
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64006585
0443078
¥
72,400
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください