曜日別特売

IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 16SO

IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 16SO - Texas Instruments

IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 16SO

仕様●出力タイプ:トランジスタドライバ●機能:ステップアップ、ステップダウン、ステップアップ/ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:降圧、昇圧、昇降圧、フライバック、フォワードコンバータ、フルブリッジ、ハーフブリッジ、プッシュプル●出力数:2●出力フェーズ:1●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):7V~40V●周波数 - スイッチング:1kHz~300kHz●デューティサイクル(最大):97%●同期整流器:なし●クロック同期:なし●シリアルインターフェース:-●制御機能:デッドタイム制御、周波数制御●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOアズワン品番67-0410-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64006890TL594CNSR
170
169
186(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする