曜日別特売

基板用端子台 プッシュイン AGK 10シリーズ 57A 1袋 10個入

基板用端子台 プッシュイン AGK 10シリーズ 57A 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 20-6 です。PTPOWER 50、95、150、185 で使用 プッシュイン接続方式この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:黒●適合電線サイズ:20→ 6 AWG●シリーズ:AGK 10●結線方法:プッシュイン●定格電流:57A●モデル番号:AGK 10-PTPOWER BK/YE●コード番号:201-4138アズワン品番65-7744-92内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640075293260154
8,860
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする