EVERNEW(エバニュー)
ボッチャボール3
話題のボッチャを体験しよう
仕様
●ボール:直径7.5cm●重量:ボール:275g/球●材質:ボール:PVC+砂+プラスチックペレット●コンパス:プラスチック●表示板:プラスチック●収納ケース:不織布●セット内容:ボール13個(赤6個・青6個・白1個(ジャックボール)●審判道具(コンパス1個・表示板1個)●収納ケース1個●マニュアルブック●日本製
アズワン品番
65-9691-64
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64008055
ETE039
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください