エスコ
脚立(伸縮調整脚) EA905EAシリーズ
キャスター付きで移動が簡単です。
仕様
●脚立高さ(m):1.52~2.44●はしご全長(m):3.76●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:700×220×1560●設置寸法(W)×(D)mm:700×1040~1590●重量(kg):15.42●段数:5●最大使用荷重:170kg●材質:グラスファイバー
アズワン品番
65-9307-35
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64008457
EA905EA-150
オープン
¥
68,200
¥
75,020
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください