SIEMENS
ブスバー 銅 Sentron 5ST
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N 6x AFDD+6x コンパクトデバイス、1 極タッチ保護、固定長 12 MW
仕様
●定格動作電圧:230V●範囲:Sentron●電源相数:1●定格電流:63A●コード番号:187-5188
アズワン品番
65-8069-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64010688
5ST3676-0
¥
6,340
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください