リタール
RJコネクタモジュール メス ウォールマウント
仕様
●オス/メス:メス●実装タイプ:ウォールマウント●種類:モジュラージャック●シリーズ:SZ●コード番号:230-4886
アズワン品番
65-7496-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64010898
2482730
¥
15,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください