手動バルブ G 1/4
Festo ロッドアイには、球形スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付いていて、サイズ M36x2 があり、ハウジング材質にスチールを使用し、1 - 低い腐食応力が実現されています。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 1998 g
仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2587
アズワン品番65-8025-69
内容量1個
Festo ロッドアイには、球形スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付いていて、サイズ M36x2 があり、ハウジング材質にスチールを使用し、1 - 低い腐食応力が実現されています。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 1998 g