エスコ
90x 70mm 使い捨てカイロ 靴下用/30個
靴下用のカイロです。
仕様
●持続時間:5時間●サイズ:9×7cm●最高温度:41℃●平均温度:34℃●入数:30個●貼るタイプ
アズワン品番
65-9310-76
内容量
1箱(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64013418
EA922AK-22
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください