曜日別特売

ワイヤーカット用レベリングベース の調整可 PADシリーズ

ワイヤーカット用レベリングベース の調整可 PADシリーズ - 大野精工ワイヤーカット用レベリングベース の調整可 PADシリーズ - 大野精工ワイヤーカット用レベリングベース の調整可 PADシリーズ - 大野精工ワイヤーカット用レベリングベース の調整可 PADシリーズ - 大野精工ワイヤーカット用レベリングベース の調整可 PADシリーズ - 大野精工ワイヤーカット用レベリングベース の調整可 PADシリーズ - 大野精工ワイヤーカット用レベリングベース の調整可 PADシリーズ - 大野精工

ワイヤーカット時のレベル出し作業を簡単解決。
各調整軸の独立性が高く他軸の調整結果に影響を与えないため容易に調整できます。
構造単純化・ばね部異物侵入防止構造により高い耐久性を持っています。
支持点に精密ボールを採用。

仕様●付属品:ボルト、座金 各2個●耐荷重:最大10kg●外形寸法:110×105×28アズワン品番65-8311-43内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64013488PAD200
136,000
129,800
142,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする