曜日別特売

ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入

ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入 - SIEMENS

Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、緑色定格電流は 6 A です。ヒューズ D02 のサイズ

仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7218アズワン品番65-8085-14内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640139965SH5406
1,830
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする