MURATA(村田製作所)
1608チップ積層セラミックコンデンサ GRMシリーズ
仕様
●【形状】●L寸法:1.6±0.1mm●W寸法:0.8±0.1mm●T寸法:0.8±0.1mm●外部電極寸法e:0.2~0.5mm●外部電極間距離g:0.5mm min●サイズコード mm:1608M静電容量:47pF±5%●定格電圧:50Vdc●温度特性(準拠規格):CH(JIS)●温度係数:0±60ppm/℃●温度特性の温度範囲:20~125℃
アズワン品番
67-0477-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64014364
GRM1882C1H470JA01D
¥
23
¥
21
¥
23
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください