超音波硬度計 自動プローブ

超音波硬度計 自動プローブ - TIME超音波硬度計 自動プローブ - TIME超音波硬度計 自動プローブ - TIME超音波硬度計 自動プローブ - TIME

超音波硬度計TIME5620は、フランジのエッジとギアのルートスタンピング部品、表面硬化のギアとギア溝、シャフトや薄肉パイプ、ホイール、タービンロータ、ドリルビット、HAZ 溶接部などの硬度測定に適しています。
アメリカASTM A1038-2005、欧州規格DIN50159-1-2008 に規準
高精度HV:± 3% HV,HR:± 1.5HR,HB:± 3%HB,HLD:±5HLD
測定反応2 秒で測定結果を表示
大型LCD ディスプレイで測定結果、回数、最大値、最小値、平均値および偏差を表示します。
1000件まで測定データを保存可能
簡単校正操作

仕様●負荷力:2Kgf(任意:1Kgf,5Kgf,10Kgf)●測定範囲:HB/85-650、HV/80-1599、HRC/20-70、HRB/41-100、HRA/61-85.6、HS/34.2-97.3、Mpa/255-2180N/mm●測定精度:HV/±3%HV、HRC/±1.5HRC、HB/±3%HB●圧子:136度ビッカースダイヤモンド圧子●測定方向:360度全角度●データストレージ:1000件測定データと20件校正済データ●硬度スケール:HV、HB、HRC、HRA、HRB、Mpa●データ表示:荷重、試験時間、試験結果、平均値、最大値、小値、偏差および変換スケール●硬度表示:LCDディスプレイ●使用環境温:-10~50℃●湿度:30~80%RH●動作電圧:DC 4.8V●サイズ:160×80×31mm●重量:500g(プローブを含まず)アズワン品番65-8291-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64014590TIME5620autoprove
972,000
969,800
1,066,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする