CROUZET
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 Vrms パネルマウント
仕様
●入数:1箱(1個入)●最小負荷電流:5 m アーム●最大負荷電流:50 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 Vrms●最大負荷電圧:660 Vrms●スイッチングタイプ:ゼロクロス●出力装置:サイリスタ●コード番号:233-2479
アズワン品番
65-8053-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64014739
84137460N
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください