ABB
CR-M012DC3 Pluggable interface relay 3c/
仕様
●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:12A●シリーズ:CR●コード番号:237-3128
アズワン品番
65-8054-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64014809
1SVR405612R4000 CR-M012DC3
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください