アズワン
ステアタイトセラミック基板 ST68-□100シリーズ
ステアタイトセラミック(MgO・SiO2)基板です。
電気絶縁
高周波絶縁
白色
仕様
●熱伝導率:2.5 w/m・k●材質:ステアタイトセラミックス●サイズ:100×100×7mm●熱膨張係数:7.8×10-6/℃
アズワン品番
67-2183-04
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64015290
ST68-□100-7t
¥
34,000
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
48日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください