エスコ
ストレートドリル(Tin-HSS/5本) EA824FLシリーズ
仕様
●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):12.0mm●全長(mm):151●有効長:101mm●先端角:118°●入数:5本
アズワン品番
65-9295-94
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64015798
EA824FL-12.0
オープン
¥
5,370
¥
5,907
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください