WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 鉄 x 15mm 1箱 1000個入
仕様
●本体長さ:15mm●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:鉄●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●六角ねじ二面幅:5.5mm●外径:5.5mm●コード番号:184-1847
アズワン品番
65-7912-54
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64015999
9711503271
¥
314,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください