曜日別特売

安全ブレーカ ヒューズ

安全ブレーカ ヒューズ - SIEMENS

Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。IP65等級 スイッチ遮断器のサイズ 1
動作電圧: 690 V ac 色:赤、黄

仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:16A●コード番号:218-3296アズワン品番65-7802-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640161143LD2054-1TL53
21,600
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする