曜日別特売

サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 551シリーズ

サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 551シリーズ - 日本理化学器械(NRK)
仕様●色:茶褐色●キャップNo.:P2●Φ×H:Φ18×40mm●容量:5mL●入数(ケース):100●キャップ付●コード番号:551-05Bアズワン品番65-8685-12内容量1ケース(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64016376551-05B
10,000
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする