書庫 D400mm ニューグレー

書庫 D400mm ニューグレー - 東洋事務器工業

鍵付き書庫

仕様●外寸:W880×D400×H880mm●有効内寸法:W820×D340×H820mm●重量:26.4Kg●梱包サイズ:W890×D415×H890mm●梱包重量:27.0kg●本体:スチール、粉体塗装(ニューグレー)●取手:ABS樹脂●錠前:ABS樹脂●カラー:ニューグレー●機能:シリンダー鍵付き、引手付き●棚板:可動棚●天板にハーフパンチ加工●棚ピッチ:30mm●グリーン購入法適合商品●スチール引違い扉●付属品:名札紙、合鍵、取扱説明書、保証書●棚板2枚●組立有無:無し(完成品)●製造国:日本製 国産アズワン品番65-8890-28内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640168480113-3670
45,300
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする